Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Abfalleinsatz DURABIN MINI, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Abfalleinsatz DURABIN MINI, schwarz
DURABLE Abfalleinsatz DURABIN MINI, schwarz
DURABLE Abfalleinsatz DURABIN MINI, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-1701707060
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701707060
EAN/GTIN:
     7318081707064
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Abfalleinsatz Papierkorb
Papierkorbeinsatz
Runder Abfalleinsatz aus Kunststoff für alle Standard-Papierkörbe. Fassungsvermögen: ca. 1 Liter. • Runder Abfalleinsatz aus Kunststoff für alle Standard-Papierkörbe • Fassungsvermögen: ca. 1 Liter
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701707
Außenmaße (Höhe):
150 mm
Farbe:
Schwarz
Füllmenge:
1 l
Serie:
DURABIN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
stabiler Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer schwarz kunststoff, abfalleinsatz kunststoff, abfalleinsatz, einhänge-mülleimer, abfallkorb zum einhängen, abfalleimer zum einhängen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701572221
ab € 3,48*
Zubehör
Durable
1701572010
ab € 3,48*
Zubehör
Durable
776010
ab € 4,24*
Zubehör
Durable
1701579221
ab € 5,52*
Zubehör
Durable
1701710040
ab € 4,23*
Zubehör
Durable
1701710020
ab € 4,23*
Zubehör
Durable
1701710080
ab € 4,24*
Zubehör
Durable
1701710060
ab € 4,23*
Zubehör
Durable
1701710540
ab € 4,20*
Zubehör
Durable
1701710992
ab € 4,24*
Zubehör
Durable
1701710017
ab € 4,24*
Zubehör
Durable
1701710400
ab € 4,17*
Zubehör
Durable
1701710010
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.