Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Deckel ECO für DURABIN® 90L quadratisch, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Deckel ECO für DURABIN® 90L quadratisch, grau
DURABLE Deckel ECO für DURABIN® 90L quadratisch, grau
DURABLE Deckel ECO für DURABIN® 90L quadratisch, grau
DURABLE Deckel ECO für DURABIN® 90L quadratisch, grau
DURABLE Deckel ECO für DURABIN® 90L quadratisch, grau
DURABLE Deckel ECO für DURABIN® 90L quadratisch, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-1800506050
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800506050
EAN/GTIN:
     4005546738932
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
abfallbehälter deckel grau
abfallbehälter deckel
Quadratischer Deckel aus recyceltem Kunststoff für DURABIN 90 Abfallbehälter. Mit Griffen für leichtes Abnehmen. • Deckel für DURABIN 90 Abfallbehälter mit Griffen für leichtes Abnehmen • Einsatz recycelter Kunststoffe in Qualität Blauer Engel
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1800506
Außenmaße (B x H x L/T):
507 mm x 470 mm x 60 mm
Farbe:
Grau
Serie:
DURABIN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter deckel durable, durabin lid, durabin deckel, deckel, deckel für durabin, deckel für abfalleimer, deckel für abfallbehälter, abfalleimerdeckel, abfallbehälterdeckel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 18 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1800505050
ab € 30,36*
Zubehör
Durable
1800505221
ab € 27,38*
Zubehör
Durable
1800474040
ab € 27,16*
Zubehör
Durable
1800474050
ab € 27,39*
Zubehör
Durable
1800474020
ab € 27,13*
Zubehör
Durable
1800474221
ab € 26,87*
Zubehör
Durable
1800474010
ab € 28,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.