Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Schwingdeckel-Eimer
>
Schwingdeckel für Schwingdeckeleimer
>
Artikel
DURABLE Deckel DURABIN FLIP LID SQUARE 40, weiss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-1801574011
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
1801574011
EAN/GTIN:
7318081574017
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Pushdeckel für Push-Abfallbehälter
Pushdeckel für Push-Abfallsammler
Deckel mit schwenkbarer Einwurfklappe für DURABIN SQUARE 40 Abfallbehälter. • Deckel mit schwenkbarer Einwurfklappe für DURABIN SQUARE 40 Abfallbehälter • Verschiedene Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1801574
Außenmaße (B x H x L/T):
330 mm x 170 mm x 330 mm
Farbe:
Weiß
Serie:
DURABIN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylen (PE)
... >
Büro- und Betriebsausstattung
>
Abfallbehälter
>
Für 40 Liter
Weitere Suchbegriffe:
Pushdeckel für Push-Mülleimer
,
Schwingdeckel für Schwingdeckeleimer
,
Schwingdeckel-Eimer
,
Schwingdeckeleimer
,
Trennsystem Einwurfklappe
,
Trennsystemeinwurfklappe
,
schwingdeckel-eimer 40l
,
pushdeckel für push-abfallbehälter
,
schwingdeckel-eimer durable
,
durabin flip lid square
,
durabin deckel
,
deckel
,
deckel für durabin
,
deckel für abfalleimer
,
deckel für abfallbehälter
,
abfalleimerdeckel
,
abfallbehälterdeckel
,
deckel schwenkbar
,
schwenkdeckel
,
schwnkbare einwurfklappe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,36*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 10,28* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE Abfallbehälter DURABIN FLIP 40, weiss
Durable
1809798010
ab € 32,93*
Zubehör
DURABLE Abfallbehälter DURABIN SQUARE 40, grau
Durable
1800798050
ab € 23,46*
Zubehör
DURABLE Abfallbehälter DURABIN SQUARE 40, weiss
Durable
1800798010
ab € 21,75*
Zubehör
DURABLE Abfallbehälter DURABIN SQUARE SET 40 WITH TROLLEY, grau
Durable
1809816050
ab € 117,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen