Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Deckel DURABIN FLIP LID SQUARE 40, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Deckel DURABIN FLIP LID SQUARE 40, rot
DURABLE Deckel DURABIN FLIP LID SQUARE 40, rot
DURABLE Deckel DURABIN FLIP LID SQUARE 40, rot
DURABLE Deckel DURABIN FLIP LID SQUARE 40, rot
DURABLE Deckel DURABIN FLIP LID SQUARE 40, rot
Artikel-Nr.:
     C1138-1801574018
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1801574018
EAN/GTIN:
     7318080001231
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Schwingdeckel für Schwingdeckeleime...
Schwingdeckel-Eimer
Deckel mit schwenkbarer Einwurfklappe für DURABIN SQUARE 40 Abfallbehälter. • Deckel mit schwenkbarer Einwurfklappe für DURABIN SQUARE 40 Abfallbehälter • Verschiedene Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1801574
Außenmaße (B x H x L/T):
330 mm x 170 mm x 330 mm
Farbe:
Rot
Serie:
DURABIN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Schwingdeckeleimer, schwingdeckel-eimer 40l, schwingdeckel eimer, schwingdeckel-eimer durable, durabin flip lid square, durabin deckel, deckel, deckel für durabin, deckel für abfalleimer, deckel für abfallbehälter, abfalleimerdeckel, abfallbehälterdeckel, deckel schwenkbar, schwenkdeckel, schwnkbare einwurfklappe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 10,28* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1809798010
ab € 32,82*
Zubehör
Durable
1800798050
ab € 23,33*
Zubehör
Durable
1800798010
ab € 21,57*
Zubehör
Durable
1809816050
ab € 117,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.