Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Papierkorb Safe mit Ascher rund, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Papierkorb Safe mit Ascher rund, metallic silber
DURABLE Papierkorb Safe mit Ascher rund, metallic silber
DURABLE Papierkorb Safe mit Ascher rund, metallic silber
DURABLE Papierkorb Safe mit Ascher rund, metallic silber
DURABLE Papierkorb Safe mit Ascher rund, metallic silber
DURABLE Papierkorb Safe mit Ascher rund, metallic silber
DURABLE Papierkorb Safe mit Ascher rund, metallic silber
Artikel-Nr.:
     C1138-333223
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     333223
EAN/GTIN:
     4005546989129
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Runder 17-Liter Metall Papierkorb mit integriertem 2-Liter Ascher. Mit selbstlöschendem Aluminiumdeckel. • 17 Liter-Papierkorb aus Metall mit 2 Liter-Ascher und Flammenlöschkopf • Der selbstlöschende Aluminiumdeckel unterbricht die Sauerstoffzufuhr im Ascher und erstickt die Flammen • Runder Papierkorb mit herausnehmenbaren Behälter und Ascher für leichte Leerung und Reinigung • Ideal für den Einsatz in Raucherzonen oder Eingangsbereichen • Maße Flammenlöschkopf: 60 x 240 mm (H x Ø) • Maße Einwurföffnung: 150 x 125 mm (B x H) • Maße innerer Behälter: 380 x 220 mm (H x Ø)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3332
Außenmaße (Höhe):
630 mm
Farbe:
Silber
Füllmenge:
17 l
Serie:
SAFE+
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter Stahl/Stahlblech (kratzfest)
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, Wandaschenbecher, Wandascher, Werkstatt-Abfallbehälter, durable papierkorb feuerfest, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter durable, sicherheits-mülleimer, sicherheits-abfalleimer, sicherheits-abfallbehälter, sicherheits-papierkorb, mülleimer selbstlöschend, abfalleimer selbstlöschend, abfallbehälter selbstlöschend, papierkorb selbstlöschend, mülleimer flammenlöschend, abfalleimer flammenlöschend, abfallbehälter flammenlöschend, papierkorb flammenlöschend, mülleimer, abfalleimer, abfallbehälter, papierkorb, standaschenbecher, standascher
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701572221
ab € 3,47*
Ähnlich
Durable
1701572010
ab € 3,47*
Ähnlich
Durable
337323
ab € 92,47*
Ähnlich
Durable
333158
ab € 85,04*
Ähnlich
Durable
333123
ab € 83,78*
Ähnlich
Durable
333101
ab € 85,13*
Ähnlich
Durable
333023
ab € 56,99*
Ähnlich
Durable
333001
ab € 59,30*
Ähnlich
Durable
330158
ab € 11,49*
Ähnlich
Durable
330110
ab € 11,44*
Ähnlich
Durable
330123
ab € 11,48*
Ähnlich
Durable
330058
ab € 16,65*
Ähnlich
Durable
330001
ab € 14,99*
Ähnlich
Durable
330023
ab € 14,86*
Ähnlich
Durable
330101
ab € 11,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.