Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-896760 Herst.-Nr.: 578219 EAN/GTIN: 4005546503356 |
| | |
|
| | |
| Pumpspray für die streifenfreie Bildschirmreinigung. • Reinigungsspray für Bildschirme von Computern, Laptops, Tablets, Smartphones und Navigationsgeräten • Auch geeignet für die Reinigung von Glasflächen von z.B. Kopierern und Scannern • Verwendbar mit Vliestüchern DRY CLEAN Art. 5734 • Inhalt: 250 ml Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 5782 | Außenmaße (Höhe): | 190 mm | Farbe: | Transparent | Füllmenge: | 250 ml | Serie: | SCREENCLEAN® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorreiniger, Bildschirm-Reinigungstuch, Bildschirmreinigungstücher, Bildschirmtuch, Monitor-Reinigungstuch, Monitorreinigungstücher, Monitortuch, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, bildschirm-reiniger 250 ml, antistatik reiniger, bildschirm-reiniger durable, bildschirm reinigung, bildschirm reiniger, bildschirm reinigungsspray, display reinigung, display reiniger, display reinigungsspray, monitor reinigung, monitor reiniger, monitor reinigungsspray, laptop reinigung, laptop reiniger, laptop reinigungsspray, pc reinigung, pc reiniger, pc reinigungsspray |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Flasche | € 5,49* | ab € 2,67* | € 3,74* | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,87* | ab € 2,70* | € 3,81* | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 4,50* | ab € 2,84* | € 3,99* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,86* | € 4,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Flasche | € 4,95* | ab € 2,88* | € 4,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 250 Milliliter (ab € 0,01068* pro Milliliter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|