Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrettmappe, Pappkern mit Glanzfolienkaschierung, Klemme kurze Seite, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrettmappe, Pappkern mit Glanzfolienkaschierung, Klemme kurze Seite, rot
Klemmbrettmappe, Pappkern mit Glanzfolienkaschierung, Klemme kurze Seite, rot
Klemmbrettmappe, Pappkern mit Glanzfolienkaschierung, Klemme kurze Seite, rot
Klemmbrettmappe, Pappkern mit Glanzfolienkaschierung, Klemme kurze Seite, rot
Artikel-Nr.:
     C1144-11288388
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11288388
EAN/GTIN:
     4014481087265
Suchbegriffe:
Dreieckstasche
Dreiecktasche
Blockklemme
Clipboard
Klemmbrettmappe. Werkstoff: Pappkern mit Glanzfolienkaschierung. Klemme: kurze Seite, vernickeltes Metall mit Kunststoffecken, 9 mm, silber. Dreieckstasche im Vorderdeckel, mit flexiblem Stiftehalter aus Metall. Größe (B x H): 240 x 330 mm. Stärke: 19 mm. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC). Farbe: rot.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
330
Artikelbezeichnung:
Klemmbrettmappe
Farbe:
rot
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Pappkern mit Glanzfolienkaschierung
Stärke:
19
Breite:
240
Beschreibung der Besonderheiten:
Dreieckstasche im Vorderdeckel, mit flexiblem Stiftehalter aus Metall
Farbe der Klemmen:
silber
max. Klemmdicke:
9
Material der Klemme:
vernickeltes Metall mit Kunststoffecken
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.