Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrettmappe, Pappkern mit Glanzfolienkaschierung, Klemme kurze Seite, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrettmappe, Pappkern mit Glanzfolienkaschierung, Klemme kurze Seite, blau
Klemmbrettmappe, Pappkern mit Glanzfolienkaschierung, Klemme kurze Seite, blau
Klemmbrettmappe, Pappkern mit Glanzfolienkaschierung, Klemme kurze Seite, blau
Klemmbrettmappe, Pappkern mit Glanzfolienkaschierung, Klemme kurze Seite, blau
Klemmbrettmappe, Pappkern mit Glanzfolienkaschierung, Klemme kurze Seite, blau
Artikel-Nr.:
     C1144-11288396
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11288396
EAN/GTIN:
     4014481087272
Suchbegriffe:
Blockmappe
Klemmbrettmappe
Papierhülse
Pappkern
Klemmbrettmappe. Werkstoff: Pappkern mit Glanzfolienkaschierung. Klemme: kurze Seite, vernickeltes Metall mit Kunststoffecken, 9 mm, silber. Dreieckstasche im Vorderdeckel, mit flexiblem Stiftehalter aus Metall. Größe (B x H): 240 x 330 mm. Stärke: 19 mm. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC). Farbe: blau.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
330
Farbe:
blau
Artikelbezeichnung:
Klemmbrettmappe
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Werkstoff:
Pappkern mit Glanzfolienkaschierung
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Stärke:
19
Breite:
240
Beschreibung der Besonderheiten:
Dreieckstasche im Vorderdeckel, mit flexiblem Stiftehalter aus Metall
Farbe der Klemmen:
silber
max. Klemmdicke:
9
Material der Klemme:
vernickeltes Metall mit Kunststoffecken
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.