Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenhülle Standard, DIN A4, PP, genarbt, transparent, Polybeutel mit 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aktenhülle Standard, DIN A4, PP, genarbt, transparent, Polybeutel mit 100 Stück
Aktenhülle Standard, DIN A4, PP, genarbt, transparent, Polybeutel mit 100 Stück
Aktenhülle Standard, DIN A4, PP, genarbt, transparent, Polybeutel mit 100 Stück
Aktenhülle Standard, DIN A4, PP, genarbt, transparent, Polybeutel mit 100 Stück
Aktenhülle Standard, DIN A4, PP, genarbt, transparent, Polybeutel mit 100 Stück
Aktenhülle Standard, DIN A4, PP, genarbt, transparent, Polybeutel mit 100 Stück
Aktenhülle Standard, DIN A4, PP, genarbt, transparent, Polybeutel mit 100 Stück
Artikel-Nr.:
     C1144-11297371
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11297371
EAN/GTIN:
     4014481091569
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Aktenhülle Standard. Ausführung: dokumentenecht, Greifausschnitt vorhanden, Kantenschweißnaht vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: genarbt. Werkstoff: PP. Farbe: transparent, farblos. Art der Verpackung und Inhalt: Polybeutel mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Standard
Farbe:
farblos
Artikelbezeichnung:
Aktenhülle
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.120
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0658* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,07*
€ 16,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,90*
€ 16,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,91*
€ 15,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.