Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL BA100 Moderationskarten - Papier - rechteckig - 100x200 mm - gelb, grün, orange, blau, rosa, weiß - 250 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BA100 Moderationskarten rechteckig
BA100 Moderationskarten rechteckig
MU011 Pinboard 120x180 quer in Schiene+Deko AB1
MU011 Pinboard 120x180 quer in Schiene+Deko AB2
BA100 Verpackung
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-BA100
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA100
EAN/GTIN:
     4004360794193
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten

Moderationskarten, gelb, grün, orange, blau, rosa, weiß, für magnetische und pinnbare Oberflächen zum Anheften, Papier (120 g/m²), 10 x 20 cm, 250 Blatt. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!

  • Professionelles Moderationszubehör für die Arbeit an Whiteboards oder Pinboards.
  • Moderationskarten, gelb, grün, orange, blau, rosa, weiß, für magnetische und pinnbare Oberflächen zum Anheften, Papier (120 g/m²), 10 x 20 cm, 250 Blatt.
  • Unverzichtbar bei Meetings, Seminaren und Workshops
  • Zur Visualisierung von Ideen in Brainstormings, zum Planen und Arbeiten in agilen und kreativen Teams
  • Verschiedene Farben im Pack für unterschiedliche Themen, Aufgaben oder Teams
  • Stabiles, blickdichtes 120 g-Papier, beidseitig anwendbar
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb, grün, orange, blau, rosa, weiß
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
100 mm x 200 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Haftnotiz, Haftnotizblock, Haftnotizen, Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Kommunikations-Karten, Kommunikationskarte, Moderations-Karten, Moderationskarten, kommunikationskarten rechteckig farbsortiert, kommunikationskarten rechteckig, kommunikationskarte sortiert, Moderationskarten;rechteckige Moderationskarten;Workshops;Meetings;Whiteboard;Pinboard;Flipchart;moderationszubehör;moderatorenkarten;kommunikationskarten;magnetoplan;moderationskarten rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,02632* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,01*
€ 13,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA010
ab € 6,89*
Zubehör
Sigel
BA011
ab € 7,24*
Zubehör
Sigel
BA012
ab € 7,25*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 11,68*
Zubehör
Sigel
BA211
ab € 11,61*
Zubehör
Sigel
BA240
ab € 10,30*
Zubehör
Sigel
MU197
ab € 4,18*
Zubehör
Sigel
MU196
ab € 4,10*
Zubehör
Sigel
MU190
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.