Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Gutschein-Karten "Mountain landscapes by seasons" - A6 - 12 Karten inkl. transparente Umschläge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDS619 W
KDS619 W
KDS619
KDS619 innen
DS619 1
DS619 2
DS619 3
DS619 4
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
Artikel-Nr.:
     C1145-DS619
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DS619
EAN/GTIN:
     4004360785245
Suchbegriffe:
Geschenkgutschein
Gutschein
Gutscheine
Grußkarten-Gutschein

Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Gutschein-Karten "Mountain landscapes by seasons" (Motiv: Berglandschaften nach Jahreszeiten in blau, grün, orange, violett, ) im Format A6 (Glanzkarton, 300 g/m², 12 Karten). Inkl. 12 passender, gummierter Umschläge. Die SIGEL Design-Karte in hochwertiger Markenqualität ist für viele Anlässe einsetzbar: als Einladung, Menükarte und für jegliche Art von Glückwünschen. Die Motiv-Karte lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und im offenen Format bedrucken oder per Hand beschriften. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf Vorgerillt für einfaches Falten. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.

  • Mit stilvollem Design, individuell bedruck- und beschriftbar.
  • Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Gutschein-Karten "Mountain landscapes by seasons" (Motiv: Berglandschaften nach Jahreszeiten in blau, grün, orange, violett, ) im Format A6 (Glanzkarton, 300 g/m², 12 Karten). Inkl. 12 passender, gummierter Umschläge.
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Ganz leicht von Hand zu beschriften dank vorgedruckten Innentextfeldern, aber auch für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet
  • Schöne Karten für die besten Glückwünsche
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
105 mm x 148 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Glanzkarton
Weitere Suchbegriffe: Gutschein-Grußkarten, Gutschein-Karten, Gutscheinkarten, Karten Gutschein, Karte mit Briefumschlag, Karte mit Kuvert, Kuvertkarte, gutscheinkarten mit umschlag, grußkarten gutschein, gutscheinkarten sigel, Gutscheine; Gutscheine zum Selbstgestalten; Gutschein-Karten;Gutscheine mit Umschlägen;Geschenkgutschein;Gutschein-Vordruck
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 12 Karten (ab € 1,22667* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU030
ab € 9,36*
Zubehör
Sigel
DU060
ab € 9,54*
Zubehör
Sigel
DU700
ab € 6,27*
Zubehör
Sigel
DU701
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.