Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Briefumschläge, transparent, C5 (162x229 mm), 100 g/m², 25 Umschläge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KDU230
KDU230
DP061_Laptop_Monitor
Drucker_Umschlag_blanko A
DU130 Umschlag transparent Dinlang
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-DU230
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DU230
EAN/GTIN:
     4004360968433
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Das klassische Kuvert: Umschlag transparent im Format C5, 25 Stück mit gummierter Klappe.

  • Neutral und blanko im bewährten Standardformat.
  • Das klassische Kuvert: Umschlag transparent im Format C5, 25 Stück mit gummierter Klappe.
  • Made in Germany
  • Ideal zur individuellen Gestaltung
  • Papier mit glatter Oberfläche und hohem Weißegrad für ein detailscharfes Schriftbild
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Universell für alle Standardformate einsetzbar
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
229 mm x 162 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Weißpapier
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Transparent-Umschlag, Transparentumschlag, Briefumschlag Weihnachten, Weihnachtsbriefumschlag, briefhülle c5 gummiert, briefumschlag weihnachten c5, briefumschlag weihnachten, Briefhüllen;Briefhülle;Briefumschläge;Briefkuvert;Briefkuverts;Kuvert;Kuverts;Briefumschlag;Design-Briefumschläge;Umschlag;Umschläge
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Briefumschläge (ab € 0,6588* pro Briefumschlag)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,77*
€ 27,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,90*
€ 26,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,89*
€ 24,86
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 20,59*
€ 24,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,93*
€ 23,72
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 19,76*
€ 23,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,50*
€ 23,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,98*
€ 19,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.