Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Briefumschläge, transparent, C4 (230x324 mm), 100 g/m², 25 Umschläge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDU330
KDU330
DU330 1
DU330 1 A
DU330 2
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-DU330
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DU330
EAN/GTIN:
     4004360829383
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Das klassische Kuvert: Umschlag transparent (25 Stück) im Format C4 und mit haftklebender Klappe (kein Anfeuchten nötig).

  • Neutral und blanko im bewährten Standardformat.
  • Das klassische Kuvert: Umschlag transparent (25 Stück) im Format C4 und mit haftklebender Klappe (kein Anfeuchten nötig).
  • Made in Germany
  • Ideal zur individuellen Gestaltung
  • Papier mit glatter Oberfläche und hohem Weißegrad für ein detailscharfes Schriftbild
  • Per Hand beschriftbar
  • Universell für alle Standardformate einsetzbar
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
230 mm x 324 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Weißpapier
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Transparent-Umschlag, Transparentumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche din c4 haftklebend 100 g/m² ohne fenster, briefumschlag c4, briefumschläge c4 transparent, briefhüllen;briefkuvert;kuvert;umschläge c4;briefumschläge selbstklebend;großer umschlag;umschlag groß;umschlag großbrief;c4 umschlag;versandtasche c4;transparent hüllen;große umschläge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Briefumschläge (ab € 0,9368* pro Briefumschlag)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.