Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Visitenkarten, 3C, hochweiß, 225 g/m², 85x55 mm, 100 ST=10 BL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KLP795 PK VS
KLP795 PK VS
KLP795 Tableau
Monitor mit Screen A
Drucker A
3C easylift A
Visitenkarte Masse
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     690-766313
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LP795
EAN/GTIN:
     4004360995002
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten

PC-Visitenkarten 225 g, hochweiß, satiniert - mit glatten Kanten ohne Perforation durch 3C-Technologie

  • Bitte beachten: die Karten sind einseitig bedruckbar. Für alle InkJet- und (Farb-) Laser-Drucker sowie Kopierer.
  • FSC-zertifiziert: mit Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • In der Packung sind 10 Blatt DIN A4 bzw. 100 Karten im Format 85x55 mm enthalten.
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Edelkarton
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Etikett, Visitenkartenetikett, sigel visitenkarte hochweiß 225g, pc-visitenkarten sigel, pc visitenkarte, Visitenkarte;Business Cards;Visitenkarten erstellen;Visitenkarten selbstgestalten;Visitenkarten mit kostenfreien Software Download;Design-Visitenkarte;Avery Zweckform Visitenkarten;C32011-10
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
20
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,24*
€ 7,78*
1 Tag
63
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,60*
€ 8,37*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 5,61*
€ 8,39*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,04*
€ 8,96*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,91*
€ 9,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,524* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
VA150
ab € 32,05*
Zubehör
Sigel
SW670
ab € 18,80*
Zubehör
Sigel
VZ201
ab € 13,10*
Zubehör
Sigel
VZ170
ab € 3,04*
Zubehör
Sigel
VA130
ab € 4,93*
Zubehör
Sigel
VA120
ab € 3,00*
Zubehör
Sigel
VA138
ab € 8,20*
Zubehör
Sigel
VA110
ab € 2,96*
Zubehör
Sigel
VA112
ab € 6,46*
Zubehör
Sigel
VZ136
ab € 5,64*
Zubehör
Sigel
VZ130
ab € 7,37*
Zubehör
Sigel
VZ135
ab € 4,88*
Zubehör
Sigel
VA140
ab € 2,51*
Zubehör
Sigel
VZ171
ab € 6,41*
Zubehör
Sigel
VZ175
ab € 12,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.