Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL mobiles Whiteboard Meet up, weiß, beidseitig nutzbar, für agile und kreative Arbeitsweisen, Alurahmen, 90x180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU020 Whiteboard 90x180 2
MU020 Whiteboard 90x180 2
MU020 Whiteboard 90x180
IAII2020_Selection
rdda_winner 2019 PD2019_RD
Anwendung Meet up Ambiente 04 A
MU020 MU060 Ambiente MeetUp Wandschiene 01
produkt meetup hero01 zuw
Produkt Bildwelt Meet up 05 A
SIGEL_Shooting2021_09
SIGEL_Shooting2021_13
Timmermann 009 Meet_up
MU020 MU050 Tent Use
MU020 MU050 Single Use Zubehoer AB1
MU020 Whiteboard 90x180 quer in Schiene+Deko AB1
Whiteboard Detail
MU020 MU050 Single Use Zubehoer AB2
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-MU020
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MU020
EAN/GTIN:
     4004360820021
Broschuere Boards Meet up Artverum BP231 DE
Brochure Boards Meet up Artverum BP232 EN
Brochure Tableaux Meet up Artverum BP233 FR
Manual Agile board system Meet up INT
Produktuebersicht Agiles Boardsystem Meet up DE
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard

Leicht & mobil: Agiles Whiteboard, silberner Rahmen, im Format 90 x 180 cm aus Metall; Aluminium - sehr leicht zu transportieren (nur 9500 g) und daher perfekt für spontane Meetings, auch ohne festen Besprechungsraum. Produkte der SIGEL Serie Meet up finden ihre Anwendung in agilen und kreativen Arbeitsweisen wie z. B. Brainstormings, Scrum, Kanban oder in Workshops. Mit dem mobilen Board-Komplettsystem sind Sie für Projekt- und Teamarbeit oder spontane Meetings, auch ohne festen Besprechungsraum, bestens gerüstet - jederzeit und überall. Finden Sie in unterschiedlichen Boardtypen und -halterungen genau die Kombination für Ihre Bedürfnisse und jeden Einsatz. Dabei sind die Boards multifunktional und leicht zu transportieren, das komplette System ist absolut flexibel.

  • Das Board ist Teil des Meet up Board-Komplettsystems für agiles Arbeiten von SIGEL. Projekt- und Teamarbeit wird transparenter, flexibler und effizienter.
  • Leicht & mobil: Agiles Whiteboard, silberner Rahmen, im Format 90 x 180 cm aus Metall; Aluminium - sehr leicht zu transportieren (nur 9500 g) und daher perfekt für spontane Meetings, auch ohne festen Besprechungsraum.
  • Zum Beschreiben mit non-permanenten Markern und Bekleben mit Haftnotizen, leicht trocken und feucht abwischbar, statisch haftend für Static Notes und magnethaftend
  • Beidseitig nutzbar, ideal mit Meet up Aufsteller oder Wandschiene
  • Beste Qualität: hochwertiger Aluminiumrahmen, leichter und trotzdem stabiler Wabenkern
  • Im Meet up Sortiment finden Sie noch jede Menge Zubehör und Verbrauchsmaterial wie z. B. Haftmarker, Marker, Magnete, Reinigungsprodukte etc.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
900 mm x 1800 mm x 17 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 90x 180 cm, magnet board, magnet-tafel sigel, whiteboard;mobiles Whiteboard;whiteboard magnetisch;magnettafel;magnetwand;pinwand;pinnwand;magnetboard;weißwandtafel;Multifunktionstafel;Multifunktionsboard;flexibles Board;Tafel;moderationstafel;moderationswand;whiteboard mobil
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,49*
€ 293,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,85*
€ 278,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,81*
€ 233,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,37*
€ 228,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,79*
€ 221,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA010
ab € 6,89*
Zubehör
Sigel
BA011
ab € 7,24*
Zubehör
Sigel
BA012
ab € 7,25*
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 7,81*
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 13,12*
Zubehör
Sigel
BA121
ab € 6,32*
Zubehör
Sigel
BA140
ab € 8,55*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 11,68*
Zubehör
Sigel
BA211
ab € 11,61*
Zubehör
Sigel
MU162
ab € 6,70*
Zubehör
Sigel
MU165
ab € 27,86*
Zubehör
Sigel
MU197
ab € 4,18*
Zubehör
Sigel
MU196
ab € 4,10*
Zubehör
Sigel
MU134
ab € 20,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.