Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ 9H.LKTLA.TBE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ 9H.LKTLA.TBE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
BenQ 9H.LKTLA.TBE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
BenQ 9H.LKTLA.TBE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
BenQ 9H.LKTLA.TBE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
BenQ 9H.LKTLA.TBE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
BenQ 9H.LKTLA.TBE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
BenQ 9H.LKTLA.TBE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
BenQ 9H.LKTLA.TBE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.LKTLA.TBE
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LKTLA.TBE
EAN/GTIN:
     4718755087721
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
BenQ Monitore
Gaming Monitor
Erlebe dein Gaming Abenteuer
Tauche mit dem BenQ MOBIUZ EX2710U tief in die Welt des Gamings ein und erlebe Immersion auf höchstem Niveau.

Unendliche Möglichkeiten
Eine hohe Auflösung, starker Sound und eine flüssige Performance lassen dich jede Emotion erleben. Entdecke fremde Welten und behalte dabei immer die Kontrolle.

EXtreme Immersion
Der EX2710U sorgt für detaillierte Landschaften und klare, scharfe Bilder und flüssige Bewegungen. Sehe jeden Gegner, finde jede Falle, jeden Schatz und nutze jede Situation zu deinem Vorteil.

Starker Sound
Die voreingestellten Sound Modi lassen dich immer die richtigen Entscheidungen treffen. Höre die Schritte jedes Gegners, den Sound jeder Waffe und höre den Jubel des Sieges. Damit bist du immer voll im Spiel.

Boniovi DPS bringt deinen Sound mit verbesserten Tiefen, mehr Klarheit und definiertem Bass auf ein neues Level.

AI-Mikrofon mit Geräuschunterdrückung

Passe deine Einstellungen genau an deine Bedürfnisse an. Entweder im privaten Modus, der alle Außengeräusche filtert oder im Surround Modus, der alle Personen und Stimmen um den Monitor aufnimmt. Damit kann die nächste Multiplayer-Session kommen.

*Kompatible mit PC/Mac/PS5™/PS4™

Hervorragendes Design
MOBIUZ verbindet Komfort und Style auf deinem Schreibtisch. Mit einer 4K-UHD-Auflösung und 144 Hz ist der EX2710U die perfekte Wahl für dein nächstes Gaming Abenteuer. Die umfassenden Anschlussmöglichkeiten lassen dich den Monitor perfekt mit allen Geräten verbinden.

Light Tuner
Ob FPS oder RPG, der Light Tuner lässt dich immer die perfekte Farbeinstellung finden. Wähle deinen Favoriten aus über 20 Einstellungsmöglichkeiten.

Scenario Mapping
Verknüpfe deine Einstellungen mit den angeschlossenen Geräten. Damit hast du immer die perfekten Einstellungen parat.

Eye-Care™ für EXtra Gameplay
Bereit für die nächste Runde? Mit der BenQ Eye-Care™ Technologie sind auch lange Gaming-Sessions für deine Augen kein Problem.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
Markenspezifische Technologien:
Black Equalizer
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
FPS-Zähler:
Ja
Reduzierung der Bewegungsunschärfe:
Ja
Smart-Modi:
Kino, Benutzerdefinierung, Spiel, M-Book, RPG, ePaper
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
130 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
15 - 15 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 15 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen:
18
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
1
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
AC-Netzadapter:
Ja
Display:
LCD
Farbe:
Ja
Leistung:
132 W
Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der USB-Anschlüsse:
3
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (peak):
600 cd/m²
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixeldichte:
82 ppi
Bildschirmdiagonale (cm):
69 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbskala:
93 %
Farbraumstandard:
DCI-P3
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
342333
Verpackungsbreite:
505 mm
Verpackungstiefe:
860 mm
Verpackungshöhe:
185 mm
Paketgewicht:
11700 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
609 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
252.3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
522.7 mm
Gewicht (mit Ständer):
8000 g
Gewicht (ohne Ständer):
5700 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
9 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
24 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
22 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
58 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 511,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,51*
€ 670,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,62*
€ 665,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,44*
€ 649,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,33*
€ 641,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,67*
€ 608,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 86,06*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,94*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.