Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Vorteils-Set Erste Hilfe Classic, EH-KofferPro, Aushang, Siegel, Schild, Verbandblock


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-28761
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     28761
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
K.57 Vorteils-Set Erste Hilfe Classic,Koffer Pro,Siegel,Schild,Verbandblock…

K.57 Vorteils-Set Erste Hilfe Classic, bestehend aus Erste-Hilfe-Koffer Classic Pro,DIN 13169:2021-Füllung, Format: 395 x 575 mm, inklusive Wandhalterung, Erste-Hilfe-Aushang gemäß DGUV Information 204-001, Material: Kunststoff, Format: 395 x 575 mm, 12Sicherheitssiegel Erste Hilfe, Material: Sicherheitsfolie, selbstklebend, Format: 25x 45 mm, PERMALIGHT® power Rettungs-Nasenschild Erste Hilfe, ASR/ISO, Material: Kunststoff, Format: 200 x 200 mm, Verbandblock in DIN A5
Weitere Informationen:
Norm Erste Hilfe:
DIN 13169
Kategorie Erste Hilfe:
Zubehör | Koffer und Kästen
Farbe Erste Hilfe:
orange
Marke:
Kroschke sign
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,84*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 184,34*
€ 219,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 183,56*
€ 218,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 174,73*
€ 207,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 164,58*
€ 195,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 147,84*
€ 175,93
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_27287
ab € 15,78*
Zubehör
Kroschke
46236
ab € 21,21*
Zubehör
Kroschke
42405
ab € 13,76*
Zubehör
Kroschke
KSI_1024
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.