| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-39655 Herst.-Nr.: KSI_39655 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rettungsz. Sammelstelle, mit Pfeil nach links, ISO/E007, Aluminium, 400x200mm
Rettungszeichen Sammelstelle, mit Pfeil nach links, gemäß ASR A1.3/E007, DIN ENISO 7010/E007, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -50 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 400 x 200 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen EN ISO 7010 E007 Sammelstelle, Sammelstelle_E007_Fluchtwegschild, rettungsweg links 400x200, rettungsweg links, rettungsweg links alu, Fluchtwegkennzeichen, Sammelplatz, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegkennzeichen, Sammelpunkt, Sammelstelle |
| | |
| |