Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorteils-Set Schaumlöscher u. Erste-Hilfe Kasten, mit je 1 Aufbewahrungsschrank, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-48705
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     48705
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Vorteils-Set Schaumlöscher u. Erste-Hilfe Kasten, je 1 Aufbewahrungsschrank, rot

Vorteils-Set Schaumlöscher und Erste-Hilfe Kasten, bestehend aus 1x GLORIA Schaumlöscher SKA+ 6PRO, 1x Verbandkasten BASIC Compact, mit Füllung nach DIN 13157, Farbe: leuchtorange und je 1 Aufbewahrungsschrank für den Feuerlöscher, Farbe: rot, Maße: 1027x 433 x 225 mm und für den Verbandkasten, Farbe: rot, Maße: 344 x 225 x 200 mm
Weitere Informationen:
Norm Erste Hilfe:
DIN 13157
Kategorie Erste Hilfe:
Zubehör | Koffer und Kästen
Farbe Erste Hilfe:
rot | orange
Marke:
Kroschke sign
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 618,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 717,77*
€ 854,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 707,49*
€ 841,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 682,85*
€ 812,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 661,20*
€ 786,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 618,44*
€ 735,94
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_41324
ab € 9,85*
Zubehör
Kroschke
KSI_36764
ab € 5,34*
Zubehör
Kroschke
KSI_47835
ab € 53,87*
Zubehör
Kroschke
KSI_47249
ab € 10,23*
Zubehör
Kroschke
KSI_35678
ab € 96,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.