Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorteils-Set Verbandkasten ultraWORKS, Pflasterspender BASIC, Block, Rettungszeichen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-49433
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     49433
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kennzeichnung Zusatzsch...
Vorteils-Set Verbandkasten ultraWORKS, Pflasterspender BASIC, Block, Rettungsz.

Vorteils-Set Verbandkasten ultraWORKS, Füllung gemäß DIN 13157, bestehend aus Verbandkasten ultraWORKS, Farbe: grau, Pflasterspender BASIC gefüllt mit wasserfesten und detektablen Pflastern, Verbandblock 35 Seiten, Format: DIN A5 und Rettungszeichen Erste Hilfe, Material: Kunststoff, Format: 200 x 200 mm
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Zubehör | Pflaster und Spender
Ausführung Erste Hilfe:
elastisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,03*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,54*
€ 94,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,14*
€ 92,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,72*
€ 90,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,20*
€ 76,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,03*
€ 65,49
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
19887
ab € 27,48*
Zubehör
Kroschke
44408
ab € 31,49*
Zubehör
Kroschke
44407
ab € 27,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.