Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2430 Werkzeugtruhe mit 3 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1888927
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2430
EAN/GTIN:
     4010886860199
Suchbegriffe:
Werkzeugtruhe
gedore werkzeugtruhe
werkzeugtruhe blau

Produktbeschreibung:

Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
Korpus:
Maße: H 345 x B 775 x T 475 mm
Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilefach
Schubladen:
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
Breite Schubladen (B 640 x T 400 x H 67 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
Kugelgelagerte Führungsschienen
Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg
Verwendung:
Besonders geeignet als Aufsatz auf die Werkzeugwagen 2004, 2005 mit Tiefe 475 mm ab Bj. 4/2014
Zubehör:
Längs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech
Optionen:
Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT oder 2005 CT)
Einzelauszugssperre auf Anfrage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abmessung (L x B x H):
345x775x475 mm
abschließbar:
Ja
Anzahl Längsteiler:
3
Anzahl Querteiler:
2
Anzahl Schubladen:
3
Farbe:
GEDORE blau
Gesamtbreite:
775 mm
Gesamthöhe:
345 mm
Gesamtiefe:
475 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht:
34 kg
REACH:
konform
Schubladentyp:
3 Schubladen:, 3x Typ 1, H = 67 mm
Tragkraft pro Schublade:
40 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
geeignet als Aufsatz auf die Werkzeugwagen 2004, 2005 mit Tiefe 475 mm ab Bj. 4/2014
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer/-tasche leer, Alukoffer, Aluminiumkoffer, Blechkoffer, Elektrikerkoffer, Gerätekoffer, Gürteltasche, Hartschalenkoffer, Hartschalen-Transportkoffer, Kabelbinderkoffer, Koffer, Koffer für Elektrowerkzeuge, Kofferset, Kunststoffkoffer, Kunststofftragekasten, Leerer Maschinenkoffer, Lehrlingskoffer, Maschinenkoffer, leer, Maschinenkoffer/-tasche, leer, Meisterkoffer, Metallkoffer, Metalltransportkasten, Montagekoffer, Montagetasche, Monteurskoffer, Präsentationskoffer, Rolltasche, Schalenkoffer, Schubladenkoffer, Schutzkoffer, Schutztasche, Servicekoffer, Servicestation, Servicestation (mobil), Servicestation mobil, Stahlblechkoffer, Stahlblech-Werkzeugkoffer, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Trolley, Umhängetragetasche, Universal-Koffer, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer/-Schrank/ -tasche leer, Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer, Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer/Wand/Einlegeboden, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeugmaschinenkoffer, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugtasche
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,44*
€ 613,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,50*
€ 596,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,73*
€ 575,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,26*
€ 567,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,52*
€ 558,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.