Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1100-004 GEDORE L-BOXX 136 mit Sortiment 30-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000779947
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1100-004
EAN/GTIN:
     4010886951064
Suchbegriffe:
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel

Produktbeschreibung:

Werkzeuge mit metrischen Abmessungen
Mit robuster Hebelumschaltknarre mit Druckknopfauslösung
GEDORE L-BOXX® 136 mit Easy Click Stecksystem

Stückliste:

Ring-Maulschlüssel No. 1 B, SW 8 10 13 16 17 18 19 22 24 mm
1/2" Steckschlüsseleinsatz No. C19, SW 10 12 13 16 17 18 19 22 24 27 mm
1/2" Verlängerung No. 1990, 125 mm
1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-10 T
3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150, 4 5,5 6,5 mm
3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PH 1 2
Spannungsprüfer Schlitz 4615, 3 mm
Universalzange No. 142 10 TL, 10"
Mehrfachzange No. 8133-180 JC, 180 mm 2K-Griff
Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC, 180 mm 2K-Griff
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
L-BOXX
Energiequelle:
Kabel
Gesamtlänge:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
30
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht:
8,4 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, 6kant-steckschlüssel 8 mm, 6kant steckschlüssel, sechskant-steckschlüssel gedore, Werkzeugset, Abisolierset, Abmantelset, Bitbox, Bohrerset, Gabelschlüsselsatz, Hakenwerkzeug-Set, Handwerkzeugsortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Lehrlingskoffer, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Meisterkoffer, Montagekoffer, Monteurkoffer, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Servicekoffer, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Werkzeugkoffer, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 37XCW
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 264,83*
€ 265,63*
3 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 245,65*
€ 277,50*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 244,84*
€ 280,03*
1 Tag
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 249,21*
€ 283,70*
1 Tag
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 252,34*
€ 285,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,63*
€ 316,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,37*
€ 315,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,09*
€ 315,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 264,83*
€ 315,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1 B 10
ab € 6,11*
Sonstiges
Gedore
1 B 13
ab € 6,57*
Sonstiges
Gedore
1 B 16
ab € 8,62*
Sonstiges
Gedore
1 B 17
ab € 10,07*
Sonstiges
Gedore
1 B 18
ab € 10,27*
Sonstiges
Gedore
1 B 19
ab € 10,89*
Sonstiges
Gedore
1 B 22
ab € 13,02*
Sonstiges
Gedore
1 B 24
ab € 14,40*
Sonstiges
Gedore
1 B 8
ab € 5,39*
Sonstiges
Gedore
142 10 TL
ab € 20,99*
Sonstiges
Gedore
1990-5
ab € 7,67*
Sonstiges
Gedore
1993 U-10 T
ab € 43,33*
Sonstiges
Gedore
2150 4
ab € 2,81*
Sonstiges
Gedore
2150 5,5
ab € 2,99*
Sonstiges
Gedore
2150 6,5
ab € 5,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.