Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 280100 Winkelbieger 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4535010
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     280100
EAN/GTIN:
     4017981280105
Suchbegriffe:
Biegesegment
Winkelbieger
winkelbieger gedore
winkelbieger

Produktbeschreibung:

Für Rund-, Flach- und Winkelmaterial aus Stahl, Kupfer und Aluminium bis 90°
Mit stufenlos einstellbarem Winkelanschlag
Mit Längenanschlag
Manuelles Grundgerät zur Montage auf der Werkbank, mit optionalem Untergestell No. 268500 auch stationär einsetzbar
Mit optionalem Anschraubwinkel No. 280250 auch im Schraubstock einsetzbar
Optional sind Biegewerkzeuge für vielfältige Anwendungen erhältlich - siehe E 280 Biegewerkzeuge

Stückliste:

Grundgerät 100 mm Arbeitshöhe, manuell,
mit Biegehebelverlängerung No. 268230
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
32,5 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Rohrbiegemaschine, Hydraulikbiegemaschine, Hydraulikrohrbiegemaschine, Kupferrohrbiegegerät, Rohrbearbeitungswerkzeug
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 959,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,72*
€ 1.244,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,41*
€ 1.217,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.018,30*
€ 1.211,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,58*
€ 1.185,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 991,60*
€ 1.180,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 981,68*
€ 1.168,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,32*
€ 1.158,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,30*
€ 1.141,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.