Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 233001 Bördelgerät 4-14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     5417B-132821
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     233001
EAN/GTIN:
     4017981233019
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
Leichtmetallrohr
bördelgerät gedore

Produktbeschreibung:

Zum Bördeln von Kupfer- und Leichtmetallrohren verschiedenster Materialhärten
Für Kühlanlagen, Kältetechnik
Körper aus Zink-Druckguss
Blau lackiert
Bördelkonus 90° gehärtet = 45° Abwinkelung vom Rohr
Mit Druckstück für 180° = 90° Abwinkelung vom Rohr
Spannbacken aus Stahl, innen glatt, phosphatiert
Bördelgeräte für Bremsleitungsrohre siehe No. 1101-2340

Stückliste:

für metrische Rohre 4, 4,75, 6, 8, 10, 12, 14 mm
1 Bördelkörper No. 233000
1 Druckstück 180° No. 233200
1 Spannbacke 4-14 mm No. 233101
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Bördelung:
metrisch
für Bördelungen nach DIN 74234:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Zink-Druckguss
Netto-Gewicht:
1,4 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bördelgerät, Falzwerkzeug, Aufbiegezange, Blechbearbeitungswerkzeug, Blechbearbeitungs-Werkzeug, Blechbiege-Zange, Blechzange, Deck- und Falzzange, Deckzange, Eckfalzzange, Falzaufbiegezange, Falz-Aufbiegezange, Falzeisen, Falzzange, Falz-Zange, Greifzange, Piccolofalzzange, Quetschfalzzange, Rinneisenabbiegezange, Schaleisen, Zange
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 88,24*
€ 111,22*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 90,65*
€ 112,03*
8 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,56*
€ 114,14*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 93,38*
€ 115,43*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,46*
€ 115,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
233000
ab € 40,51*
Sonstiges
Gedore
233101
ab € 54,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.