| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-4606130 Herst.-Nr.: 280120 EAN/GTIN: 4017981280181 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Für Rund-, Flach- und Winkelmaterial aus Stahl, Kupfer und Aluminium bis 90° Mit stufenlos einstellbarem Winkelanschlag Mit Längenanschlag Manuelles Grundgerät zur Montage auf der Werkbank, mit optionalem Untergestell No. 268500 auch stationär einsetzbar Mit optionalem Anschraubwinkel No. 280250 auch im Schraubstock einsetzbar Optional sind Biegewerkzeuge für vielfältige Anwendungen erhältlich - siehe E 280 Biegewerkzeuge Stückliste: Grundgerät 120 mm Arbeitshöhe, manuell, mit Biegehebelverlängerung No. 268230 Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Netto-Gewicht: | 34,1 kg | REACH: | konform | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrbiegemaschine, Hydraulikbiegemaschine, Hydraulikrohrbiegemaschine, Kupferrohrbiegegerät, Rohrbearbeitungswerkzeug |
| | |
| |