Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1430 Werkzeugtruhe mit 3 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6618130
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1430
EAN/GTIN:
     4010886661819
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

Produktbeschreibung:

Besonders geeignet als Aufsatz für Werkzeugwagen 1580
Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
Korpus:
Maße: H 305 x B 625 x T 400 mm
Ablage aus ABS-Kunststoff
Sicherheit durch umlaufenden Kantenschutz für Personen und Umfeld
Schubladen:
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
3 breite Schubladen (B 480 x T 325 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
Kugelgelagerte Führungsschienen
Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg
Zubehör:
Längs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech
Optionen:
Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT)
Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abmessung (L x B x H):
305x625x400 mm
abschließbar:
Ja
Anzahl Längsteiler:
3
Anzahl Querteiler:
2
Anzahl Schubladen:
3
Farbe:
GEDORE blau
Gesamtbreite:
625 mm
Gesamthöhe:
305 mm
Gesamtlänge:
400 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht:
24 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
REACH:
konform
Tragkraft pro Schublade:
40 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
geeignet als Aufsatz für Werkzeugwagen 1580
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugtruhe, gedore werkzeugkoffer leer, gedore werkzeugtruhe, werkzeugtruhe blau, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Alukoffer, Aluminiumkoffer, Blechkoffer, Elektrikerkoffer, Gerätekoffer, Gürteltasche, Hartschalenkoffer, Hartschalen-Transportkoffer, Kabelbinderkoffer, Koffer, Koffer für Elektrowerkzeuge, Kofferset, Kunststoffkoffer, Kunststofftragekasten, Leerer Maschinenkoffer, Maschinenkoffer, leer, Maschinenkoffer/-tasche, leer, Metallkoffer, Metalltransportkasten, Montagetasche, Monteurskoffer, Präsentationskoffer, Rolltasche, Schalenkoffer, Schubladenkoffer, Schutzkoffer, Schutztasche, Servicestation, Servicestation (mobil), Servicestation mobil, Stahlblechkoffer, Stahlblech-Werkzeugkoffer, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Trolley, Umhängetragetasche, Universal-Koffer, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer/-Schrank/ -tasche leer, Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer, Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer/Wand/Einlegeboden, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeugmaschinenkoffer, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugtasche
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 402,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,18*
€ 532,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,47*
€ 518,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,57*
€ 496,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,78*
€ 490,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,23*
€ 478,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1500 H 13
ab € 23,90*
Zubehör
Gedore
E-2500/62
ab € 5,43*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-120
ab € 2,18*
Zubehör
Gedore
E-3000/37-80
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.