Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.70/1 Trenn- und Montagegabel 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8029210
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.70/1
EAN/GTIN:
     4036976105957
Suchbegriffe:
Trenngabel
trenngabel gedore
trenngabel

Produktbeschreibung:

Für ein schnelles Lösen von Schub- und Spurstangenköpfen, Lenkstockhebeln und sonstigen Steuerungsteilen
Auch geeignet zur Demontage von Stoßdämpfern und bei sonstigen Trenn- und Demontagearbeiten
Die Trenngabel kann in engsten Zwischenräumen angesetzt werden
Mit Hammerschlägen auf das Stielende werden die zu trennenden Teile auseinander getrieben
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
340 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,8 kg
Öffnungsbreite:
18 mm
Öffnungstiefe:
80 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abzieher für Automotive, Abziehvorrichtung, Abziehwerkzeug, Abzugarm (Abziehvorrichtung), Außenabzieher, Batterieklemmenabzieher, Dreiarmabzieher, Innenabzieher, Kugelgelenkabzieher, Kugellagerabzieher, Kugellager-Abzieher, Lagerabzieher, Packungszieher (Dichtung), Polklemmenabzieher, Rillenkugellagerabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalkugellagerabzieher, Wälzlagerabzieher, Wellenabzieher, Zweiarmabzieher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.