Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.70/5 Trenn- und Montagegabel 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8085040
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.70/5
EAN/GTIN:
     4036976103373
Suchbegriffe:
Trenngabel
trenngabel gedore
trenngabel

Produktbeschreibung:

Für ein schnelles Lösen von Schub- und Spurstangenköpfen, Lenkstockhebeln und sonstigen Steuerungsteilen
Auch geeignet zur Demontage von Stoßdämpfern und bei sonstigen Trenn- und Demontagearbeiten
Die Trenngabel kann in engsten Zwischenräumen angesetzt werden
Mit Hammerschlägen auf das Stielende werden die zu trennenden Teile auseinander getrieben
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge:
355 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
1,2 kg
Öffnungsbreite:
45 mm
Öffnungstiefe:
95 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abzieher für Automotive, Abziehvorrichtung, Abziehwerkzeug, Abzugarm (Abziehvorrichtung), Außenabzieher, Batterieklemmenabzieher, Dreiarmabzieher, Innenabzieher, Kugelgelenkabzieher, Kugellagerabzieher, Kugellager-Abzieher, Lagerabzieher, Packungszieher (Dichtung), Polklemmenabzieher, Rillenkugellagerabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalkugellagerabzieher, Wälzlagerabzieher, Wellenabzieher, Zweiarmabzieher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.