Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 230-300 Schmiedezange mit flachem Maul 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8842510
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     230-300
EAN/GTIN:
     4010883884259
Suchbegriffe:
Dornzange
Döpperzange
Schmiede-Nietzange
Schmiedezange

Produktbeschreibung:

Mit flachem Maul
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
flache Backen
für Werkstücke:
6 mm
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtbreite:
57 mm
Gesamthöhe:
28 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,5 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: flachmaul schmiedezange, dornzange, schmiedezange gedore, Greifzange, Langbeck-Flachrundzange, Langbeckzange, Schmiedzange, Standardzange, Zange
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
230-400
ab € 27,15*
Ähnlich
Gedore
230-500
ab € 34,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.