Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 230-500 Schmiedezange mit flachem Maul 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8842860
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     230-500
EAN/GTIN:
     4010883884280
Suchbegriffe:
Dornzange
Döpperzange
Schmiede-Nietzange
Schmiedezange

Produktbeschreibung:

Mit flachem Maul
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
flache Backen
für Werkstücke:
10 mm
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtbreite:
42 mm
Gesamthöhe:
33 mm
Gesamtlänge:
500 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
1,24 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schmiedezange 500mm flachmaul, dornzange, flachmaul schmiedezange, Greifzange, Langbeck-Flachrundzange, Langbeckzange, Schmiedzange, Standardzange, Zange
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
230-300
ab € 21,35*
Ähnlich
Gedore
230-400
ab € 27,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.