Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 231-400 Schmiedezange mit rundem Maul 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8843590
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     231-400
EAN/GTIN:
     4010883884358
Suchbegriffe:
Dornzange
Döpperzange
Schmiede-Nietzange
Schmiedezange

Produktbeschreibung:

Mit rundem Maul
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
für Werkstücke:
12 mm
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtbreite:
40 mm
Gesamthöhe:
29 mm
Gesamtlänge:
400 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,87 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gedore schmiedezange 400mm, dornzange, schmiedezange gedore, Greifzange, Langbeck-Flachrundzange, Langbeckzange, Schmiedzange, Standardzange, Zange
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.