Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 233-300 Schmiedezange mit Wolfsmaul 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8845100
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     233-300
EAN/GTIN:
     4010883884518
Suchbegriffe:
Dornzange
Döpperzange
Schmiede-Nietzange
Schmiedezange

Produktbeschreibung:

Mit Wolfsmaul
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
für Werkstücke:
6 mm
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtbreite:
51 mm
Gesamthöhe:
28 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,61 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gedore schmiedezange wolfsmaul, dornzange, schmiedezange wolfsmaul, Greifzange, Langbeck-Flachrundzange, Langbeckzange, Schmiedzange, Standardzange, Zange
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.