Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 233-400 Schmiedezange mit Wolfsmaul 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8845290
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     233-400
EAN/GTIN:
     4010883884525
Suchbegriffe:
Dornzange
Döpperzange
Schmiede-Nietzange
Schmiedezange

Produktbeschreibung:

Mit Wolfsmaul
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
für Werkstücke:
8-10 mm
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtbreite:
45 mm
Gesamthöhe:
30 mm
Gesamtlänge:
400 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,93 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gedore schmiedezange 400mm, dornzange, schmiedezange wolfsmaul, Greifzange, Langbeck-Flachrundzange, Langbeckzange, Schmiedzange, Standardzange, Zange
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.