Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976873379 Herst.-Nr.: 3301555 EAN/GTIN: 4060833015554 |
| |
|
| | |
| Gedore red Trenn- und Montagegabel-Satz 5-teilig mit auswechselbaren Gabelköpfen Hauptmerkmale: - Zum schnellen Lösen von Spur- und Schubstangenköpfen, Lenkhebeln und sonstigen Steuerteilen
- Mit auswechselbaren Gabelköpfen
- Schlaggriff für den manuellen Hammereinsatz
- Meißeladapter für Druckluft-Meißelhammer-Einsatz
- Spezialstahl
- In Kunststoffkoffer
- Hinweis: Die Trenn- und Montagegabel beschädigt die Gummimanschette
Weitere Informationen: | | Produkt + Verpackung Länge in mm: | 292 mm | Produkt + Verpackung Breite in mm: | 187 mm | Produkt + Verpackung Höhe in mm: | 49 mm | Produkt+Verpackung Gewicht: | 2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge für Lenkung und Lenkgeometrie |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 37,22* | € 45,65* | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 38,28* | € 46,99* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 38,38* | € 47,21* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 36,33* | € 48,13* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 37,84* | € 48,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 273,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|