Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Taschenmesser Klingenlänge 87 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Taschenmesser Klingenlänge 87 mm
Gedore red Taschenmesser Klingenlänge 87 mm
Gedore red Taschenmesser Klingenlänge 87 mm Bild 2
Gedore red Taschenmesser Klingenlänge 87 mm Bild 3
Artikel-Nr.:
     C1150C-3301615
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301615
EAN/GTIN:
     4060833016155
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Gedore red Taschenmesser Klingenlänge 87 mm

Hauptmerkmale:

  • Messer mit Zweihand-Bedienung
  • Sicher in der Tasche und am Gürtel, kein unbeabsichtigtes Öffnen
  • Klingenarretierung
  • Beschichtete Klinge
  • Mit Sägefunktion für faserige Materialien z. B. Taue, Stoffe usw.
  • Mit praktischem Gürtelclip
  • 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
  • Griff-Öse zur Sicherung
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
185 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
117 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
28 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.154 kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R20802012
ab € 18,51*
Ähnlich
Gedore
R93500025
ab € 18,11*
Ähnlich
Gedore
R93500170
ab € 52,61*
Ähnlich
Gedore
R93510025
ab € 27,40*
Ähnlich
Gedore
R93600022
ab € 11,60*
Ähnlich
Gedore
R93600035
ab € 27,58*
Ähnlich
Gedore
R93980005
ab € 16,03*
Ähnlich
Gedore
R93990021
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.