| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1150C-3301696 Herst.-Nr.: 3301696 EAN/GTIN: 4060833016964 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gedore red Werkzeugtruhe WINGMAN mit 3 Schubladen Hauptmerkmale: - Kombinierbar mit Werkstattwagen WINGMAN
- Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar
- Große seitliche Tragegriffe
- 3 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug und Einzelverriegelung (Einhandbedienung)
- Die Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, dadurch hohe Standsicherheit
- Tragfähigkeit 35 kg per Schublade
- Schubladeninnenmaß: B 570 x T 410 mm
- 3 Schubladen Blendenhöhe 83 mm
- Schubladen mit Antirutschmatte
- Großes Fach unter oberem Deckel, Deckel mit Bremse versehen, Öffnungswinkel 90 Grad, auch als Arbeitsfläche nutzbar
- Fachinnenmaß: B 520 x T 400 x H 70 mm
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Dosenhalter beidseitig
- Ohne Bestückung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkt + Verpackung Länge in mm: | 470 mm | Produkt + Verpackung Breite in mm: | 724 mm | Produkt + Verpackung Höhe in mm: | 446 mm | Produkt+Verpackung Gewicht: | 39 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugtruhe, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, stahlblech montagekoffer, Werkstatteinrichtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |