Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inline-Funktionsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2702373
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702373
EAN/GTIN:
     4055626228464
Suchbegriffe:
Dehnungsmesssensor
Dehnungsmessstreifen
Folienmessstreifen
Messstreifen
2 hochgenaue Eingänge für DMS. Werkseitig abgeglichene Messbereiche mit Nennkennwerten. Manuelle Kennwerteingabe. Prozessdaten-Update parametrierbar in Stufen zwischen 200 μs und 100 ms. In der Prozessumgebung durch Streckenabgleich justierbar. 2-Punkt-Justage. Anschluss der DMS in 6- und 4-Leiter-Technik. Erweiterte Drahtbrucherkennung. Sensorversorgung bis 115 mA (8 Wägezellen mit 350 Ω je Kanal). Je Kanal: Niederohmiger, potenzialfreier Schließer. Parametrierung der Kanäle unabhängig voneinander über das Bussystem. Tara-Einrichtung. Serielle Schnittstelle für externe Gewichtsanzeigen. Statusmeldung bei Erreichen des Nullpunkts und Stillstand des Messwerts.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
false
Eingang, Spannung:
false
Eingang, Widerstand:
false
Eingang, Widerstandsthermometer:
false
Eingang, Thermoelement:
false
Eingangssignal konfigurierbar:
false
Ausgang, Strom:
false
Ausgang, Spannung:
false
Ausgangssignal konfigurierbar:
false
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Analoge Eingänge konfigurierbar:
false
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
IO-Link Master:
false
Systemkomponente:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Rack-Montage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Breite:
48.6 mm
Höhe:
136.04 mm
Tiefe:
70.51 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 474,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,01*
€ 628,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,84*
€ 622,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,68*
€ 591,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,05*
€ 581,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,18*
€ 564,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404017
ab € 0,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0421029
ab € 0,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0421032
ab € 0,3982*
Zubehör
Phoenix Contact
3025341
ab € 2,12*
Zubehör
Phoenix Contact
3026476
ab € 1,384*
Zubehör
Phoenix Contact
3026489
ab € 2,318*
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
ab € 11,93*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
ab € 5,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2726353
ab € 7,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0402174
ab € 7,70*
Zubehör
Phoenix Contact
3025163
ab € 2,748*
Zubehör
Phoenix Contact
3025176
ab € 3,173*
Zubehör
Phoenix Contact
3025189
ab € 4,23*
Zubehör
Phoenix Contact
3026463
ab € 4,657*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.