Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 21 10 LE Werkzeugtasche "Service" leer 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-00 21 10 LE
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 10 LE
EAN/GTIN:
     4003773074472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
00 21 10 LE Werkzeugtasche "Service" Perfekte Kombination aus Laptop- und Werkzeugtasche. Insgesamt 47 Steckmöglichkeiten. max. Zuladung: 12 kg. 25 Liter Fassungsvermögen. Gefütterte Innentasche für Notebook / Laptops (max. 19 Zoll) und DIN A4 Dokumente; zusätzlich 1 DIN A4 Reißverschlussfach. 90° aufklappbare Vordertasche mit 8 Werkzeugtaschen und 1 kleinen Innentasche. Rückseite der Vordertasche mit 5 Werkzeugtaschen und 3 Stifttaschen. 1 herausnehmbare Werkzeugtafel mit 8 Werkzeugtaschen auf der Vorderseite und 2 Reihen elastischer Schlaufen auf der Rückseite. Spritzwassergeschützter Boden. Verstellbarer Schultergurt mit Schnellverschluss. Mit zwei Trageschlaufen. - Abmessung Breite außen (innen): 440mm - Abmessung Höhe außen (innen): 180mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 320mm
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Mit Schloss:
nein
Gewicht:
2700 g
Artikellänge:
320 mm
Abmessung Breite außen (innen):
440 mm
Abmessung Höhe außen (innen):
180 mm
Abmessung Tiefe außen (innen):
320 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, laptoptasche 15 zoll schwarz, knipex werkzeugmappe, werkzeugtasche, toolbox, werkzeugkoffer leer, werkzeugkiste, werkzeugkasten, systainer, sortimentskasten, werkzeugkasten leer, werkzeugbox, werkzeugrucksack, kleinteilemagazin, Werkzeugtasche leer, lochplatte, deichselbox, sortierkasten, vitra, l box, werkzeug tasche
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.