Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 92 95 90 Universalkreuzpinzette Geriffelt 162 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-92 95 90
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 95 90
EAN/GTIN:
     4003773055020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
ESD-Zange
Flachpinzette
Gebogene Pinzette
92 95 90 Universalkreuzpinzette Halten selbsttätig: Durch ihre Federkraft eignen sich diese Festhaltepinzetten unter anderem als Helfer beim Einlöten kleiner und kleinster Bauteile. Für Anwendungen, die eine hochpräzise Selbstschließfunktion erfordern, etwa in der Mikroskopie oder bei feinsten Montage- oder Lötarbeiten. Für etwa Lötarbeiten an Transistoren, Drahtdioden etc.. Durch perfekte Spitzensymmetrie und Balance für verschiedenste Anwendungen in der Elektronikindustrie geeignet. Der hochwertige Edelstahl bietet eine hohe Zähigkeit und eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber einer Vielzahl von atmosphärischen Umgebungen und vielen korrosiven Materialien. - Oberfläche: Mattiert - Ausführung: gewinkelt 40° - Spitzenbreite (A): 0,8mm - Spitzenbreite (B): 1mm - Ausführung Pinzettenspitze: Stumpf - Korrosionsbeständig: ja   - Säurebeständigkeit: Sehr gut - ESD-geprüft: nein   - VDE-geprüft: nein   - Branchen: Industrie Elektronik Uhrenhersteller Juwelier - Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%) - Verhalten: Leitfähig
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Form:
gebogen
Antimagnetisch:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Federarmpinzette:
nein
Länge:
162 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
32 g
Oberfläche:
Mattiert
Griffe:
Geriffelt
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 40° °
Spitzenbreite:
1 mm
Artikellänge:
162 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Gebogene Pinzetten, Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Greifpinzette, Transistor Ziehpinzette, Ziehpinzette, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Gegenarmpinzette, Kreuzpinzette, Präzisionspinzette gekreuzt, Spannpinzette, Umkehrpinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Federstahlblechpinzette, Federstahlpinzette, Leichtpinzette, Uhrfederstahlblechpinzette, Uhrfederstahlpinzette, Löt-Kreuzpinzette, Lötkreuzpinzette, Feinmechanikerpinzette, Mechanikerpinzette, Mikroskopiepinzette, Mikroskopierpinzette, Mikroskopische Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, präzisionspinzette abgewinkelt, kunststoff pinzetten, gebogene pinzette knipex, tweezers, pinzetten set modellbau, pinzetten set, pinzetten, pinzette spitz, wickelset e zigarette, lötpinzette, pinzette set, selbstwickler set, kreuzpinzette, spitze pinzette, pinzette modellbau, pinsettenset, pinzette mit licht, elektronik pinzette
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.