Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 62 01 Greifzange aus Kunststoff isolierend mit Weichkunststoff-Zone für sicheren Halt Kunststoff 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773073956
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 62 01
EAN/GTIN:
     4003773073956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Kombizange
98 62 01 Greifzange aus Kunststoff Vollisolierung reduziert das Kurzschlussrisiko. Für Zählermontage und Zählersperrung. Klasse C; Einsatzbereich bis -40°C. - VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Isoliert:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
1-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Gesamtlänge:
180 mm
VDE geprüft:
ja
Gewicht:
120 g
Oberfläche:
Kunststoff
Griffe:
mit Weichkunststoff-Zone für sicheren Halt
Backenform:
flache Backen
Norm IEC:
IEC 60900
Artikellänge:
180 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Elektronikkombizange, Greifzange (Funkenfrei), Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Rundzange, knipex vde kombinationszange 180 mm, kombinationszange, kombinationszange knipex, wire cutter, zangen & kneifzangen, kneifzange, spitzzange, flachzange, seitenschneider klein, beißzange, fliesenzange, spitzzange gebogen, nietzange, monierzange, spitzzange lang, rundzange, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, telefonzange
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
54
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,62*
€ 15,78*
1 Tag
64
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,57*
€ 15,82*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,66*
€ 15,92*
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,73*
€ 16,15*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,36*
€ 16,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.