Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Werkstattwagen Assistent 178 N-7 ∙ mit 147 Werkzeugen 178N-7/147 ∙ Schubladen, flach: 5 x 80 x 527 x 348 mm ∙ Schubladen, hoch: 2 x 165 x 527 x 348 mm ∙ Anzahl Werkzeuge: 147


Menge:  Stück  
Produktinformationen
178N-7/147
178N-7/147
178N-7/204;178NK-3;178N-7;178N-10;178N-7/147
178N-7/204;178NK-3;178N-7;178N-10;178N-7/147
178N-7/204;178NK-3;178N-7;178N-10;178N-7/147
178N-7/204;178NK-3;178N-7;178N-10;178N-7/147
178N-7/204;178NK-3;178N-7;178N-10;178N-7/147
178N-7/204;178NK-3;178N-7;178N-10;178N-7/147
178N-7/204;178NK-3;178N-7;178N-10;178N-7/147
178N-7/204;178NK-3;178N-7;178N-10;178N-7/147
178N-7;178N-7/204;178N-7/147
178N-7;178N-7/204;178N-7/147
178N-7;178N-7/204;178N-7/147
178N-7;178N-7/204;178N-7/147
178N-10;178NK-3;178N-7;178N-7/147;178N-7/204
178N-10;178N-7;178NK-3;178N-7/147;178N-7/204
Artikel-Nr.:
     C1156-178N-7/147
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     178N-7/147
EAN/GTIN:
     4000896205080
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Werkstattwagen
  • Werkzeug-, Material- und Montagewagen
  • 5 flache und 2 hohe Schubladen
  • Komplett mit 147-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
  • Große kugelgelagerte Räder (125 mm), einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
  • 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rollen verhindern Wegrollen,
    gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen,
    z.B. auf schrägen Flächen
  • Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
  • Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
  • Zweistufiges Verriegelungs-Konzept:
    • Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
    • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen
    • 100 % Auszug mit Rollenführung
  • Gesamttragkraft (dynamisch): 480 kg
  • Gesamttragkraft (statisch): 480 kg
  • Arbeitsfläche: Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
  • Traglast pro Schublade: 20 kg
  • Farbe: HAZET blau
  • Abmessungen / Länge: 781 mm x 498 mm x 1037 mm
  • Schubladen, flach: 5 x 80 x 527 x 348 mm
  • Schubladen, hoch: 2 x 165 x 527 x 348 mm
  • Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3
  • Höhe Arbeitsfläche: 1035
  • Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
  • Anzahl Werkzeuge: 147
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
Anzahl Bockrollen:
2
Anzahl Lenkrollen:
2
Anzahl Rollen mit Bremse:
2
Arbeitsfläche:
Kunststoff, lösemittelbeständig, mit integrierten Ablagefächern
Durchmesser Bockrollen:
125 mm
Durchmesser Lenkrollen:
125 mm
Farbe:
HAZET blau
Gesamttragkraft (dynamisch):
480 kg
Höhe Arbeitsfläche:
1035 mm
Länge x Breite x Höhe:
781 mm x 498 mm x 1037 mm
Schublade Ausführung:
100% Auszug mit Rollenführung | Einzelverriegelung pro Schublade verhindert ungewolltes Öffnen | Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
Schublade Auszug %:
100%
Schublade Führung:
Mit Rollenführung
Schublade Verriegelung:
Einzelverriegelung pro Schublade verhindert ungewolltes Öffnen
Schublade Verschluss:
Zentralverriegelung mit Zylinderschloss | Mit 2 Knickschlüsseln
Schubladen, flach:
5 x 80 x 527 x 348 mm
Schubladen, hoch:
2 x 165 x 527 x 348 mm
hz-class Hauptklasse:
100010 Werkstattwagen
hz-class Unterklassen:
100040 Satz ∙ Sortiment | 100030 Werkzeug-Ordnungs-System
Anzahl Werkzeuge:
147
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkstattwagen Assistent 178 N
Produktgruppe:
178N
Länge:
781 mm
Abmessungen / Länge:
781 mm x 498 mm x 1037 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Höhe:
1037 mm
Breite:
498 mm
Zubehör:
112/11 | 161-1 | 161N-3D/2 | 161T-178N/4 | 179-35 | 179N-33 | 179N-35 | 179N-45 | 180-24 | 180-34 | 180-35
Stückliste:
178N-7 | 163-95/8 | 163-98/17 | 163-330/16 | 163-466/106
Produktempfehlung:
903SPC/3 | 179-35 | 9040-4 | 197-3 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
177-05 | 178-07/2 | 179N-011A | 179-011 | 178N-050 | 178N-051 | 178N-06 | 179N-09A | 179-09 | 179-056 | 179XL-08 | 161T-178N/4
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Schublade Breite:
527 mm
Schublade Tiefe:
348 mm
Schublade Höhe (flach):
80 mm
Schublade Höhe (hoch):
165 mm
Schublade Abmessung:
527 x 348
Schubladen gesamt:
7
Anzahl flache Schubladen:
5
Anzahl hohe Schubladen:
2
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
Traglast pro Schublade:
20 kg
Schubladengröße für Ordnungssystem:
3/3
Gesamttragkraft (statisch):
480 kg
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21070308
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwagen, werkstattwagen hazet, stecknuss innen-torx, Lager- und Betriebseinrichtung,Transportwagen,Tischwagen,Transportgerät (Lagertechnik),Montagewagen,Werkstattwagen
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.180,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.230,27*
€ 1.464,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.224,66*
€ 1.457,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.202,62*
€ 1.431,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.188,99*
€ 1.414,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.180,05*
€ 1.404,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.