Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kombi-Zange 1850M-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1850M-22;1850M-33
1850M-22;1850M-33
1850M-22;1850M-33
Artikel-Nr.:
     C1156-1850M-22
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1850M-22
EAN/GTIN:
     4000896145034
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
  • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
  • Schneidenhärte: 60 HRC
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
  • Oberfläche: poliert, gestrahlt
  • DIN ISO 5746
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 160 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.18 kg
Weitere Informationen:
Handgriff:
Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
Schneidenhärte:
60 HRC
Zangenspitze:
Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
hz-class Hauptklasse:
240140 Kombizange
Bezeichnung Produktgruppe:
Kombizange 1850 Mpoliert ∙ gestrahlt
Produktgruppe:
1850M
Netto-Gewicht (kg):
0.18 kg
Länge:
160 mm
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
poliert, gestrahlt
Abmessungen / Länge:
160 mm
Norm:
DIN ISO 5746
Produktempfehlung:
1841MB-33 | 1802-22 | 1849-3 | 1816-22 | 167-3 | 2157-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043809
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange 160 mm, kombinationszange, hazet kombizange, Kombinationszangen,Zange,Kombizange,Kleinkombizangen,Kombinationszange,Standardzangen,Standardzange,Kraft-Kombizangen,Kleinkombizange,Kraft-Kombizange,Multifunktionszange,Multifunktionszangen,Kombinierte Schneid- und Greifzange
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.