Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Magnet-Schale ∙ 150 mm ⌀ 197-3 ∙ 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
197-3
197-3
197-3
197-3
197-3
197-3
197-3
197-3
Artikel-Nr.:
     C1156-197-3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     197-3
EAN/GTIN:
     4000896158584
Suchbegriffe:
Magnetschale
hazet magnetschale

Anwendung:
Aufbewahrung von Kleinteilen wie z.B. Schrauben etc.

  • Praktischer Helfer für die Werkstatt
  • ABS-Kunststoff (HAZET blau)
  • 80 mm gummierter Magnet (ca. 2,5 kg Haltekraft) zur Befestigung z.B. an Werkstattwagen, -wänden, -schränken, Hebebühnen etc.
  • Beidseitig magnetisch – besonders geeignet für eisenhaltige Teile
  • Gehäuseöffnung ermöglicht gute Sicht und leichte Entnahme von Teilen
  • Optimierte, abgeschrägte Gehäuseform – auch für nicht magnetische Teile geeignet
  • Durchmesser: 150 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.38 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
hz-class Hauptklasse:
500960 Schmiertechnik
hz-class Unterklassen:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
SchalenWannen ∙ Becher ∙ Trichter
Produktgruppe:
197
Netto-Gewicht (kg):
0.38 kg
Durchmesser:
150 mm
Produktempfehlung:
197-2 | 179-35 | 9070-10 | 195-1 | 190L-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf / Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21100490
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank,Schrank, Kunststoffbehälter,Mehrzweckbehälter
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.