Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ohr-Oliven 2151-02/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2151-02/2
2151-02/2
Artikel-Nr.:
     C1156-2151-02/2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2151-02/2
EAN/GTIN:
     4000896062287
Suchbegriffe:
Motorstethoskop
Sonoskop
Stethoskop Ersatzoliven
Stethoskop Ohrolive
  • Ohr-Oliven für Stethoskop HAZET 2151
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
950300 Werkstattbedarf ∙ Arbeitsschutz
hz-class Unterklassen:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse | 600180 Motor - Sonstige Spezialwerkzeuge | 600560 Endoskop- ∙ Inspektionstechnik
Bezeichnung Produktgruppe:
Stethoskop (Ersatzteil)
Produktgruppe:
2151-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0 kg
Verwendung:
2151
Produktempfehlung:
5122-3CT | 953HP | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Stethoskop Oliven, Stethoskop Softohroliven, motorstethoskop hazet, stethoskop ersatzoliven, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.