Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Stethoskop 2151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2151
2151
Artikel-Nr.:
     C1156-2151
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2151
EAN/GTIN:
     4000896013043
Suchbegriffe:
Motorstethoskop
Sonoskop
motorstethoskop hazet

Anwendung:
Lokalisieren von defekten Teilen
z.B. Achsen, Lager und Getriebe

  • Übertragungsstarke Membrane
  • Stahlspitze: 180 mm
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 1080 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
ENDOSKOP-/INSPEKTIONSTECHNIK > Endoskop/Boreskop/Stethoskop | FAHRWERK > Gelenkwellen | MOTOR > Diagnose
hz-class Hauptklasse:
500240 Diagnosetechnik (Endoskop usw.)
hz-class Unterklassen:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse | 600180 Motor - Sonstige Spezialwerkzeuge | 600160 Motor - Diagnose | 290020 Messmittel | 600560 Endoskop- ∙ Inspektionstechnik
Bezeichnung Produktgruppe:
Stethoskop
Produktgruppe:
2151
Netto-Gewicht (kg):
0.13 kg
Länge:
1080 mm
Abmessungen / Länge:
1080 mm
Zubehör:
2151-02/2
Produktempfehlung:
4812-10/4S | 1991-1 | 1977-2/4 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Ersatzteil:
2151-01 | 2151-02/2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 5 Werkstattbedarf / Arbeitsschutz
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.