Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Doppel-Bördelgerät Satz 2191/12K ∙ Anzahl Werkzeuge: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2191/12K
2191/12K
Artikel-Nr.:
     C1156-2191/12K
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2191/12K
EAN/GTIN:
     4000896013890
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
bördelgerät hazet
bördelgerät

Anwendung:
Herstellung von offenen (F) oder doppelten (E) Bördeln nach DIN 74234, normalen 90°- und 180°-Bördeln
Für Bördel an gezogenen und gerollten Rohren

  • Für Metall-Rohre und Leitungen mit 0,7 bis 1,0 mm Wandstärke
    Leitungs-⌀ 4,75 – 10 mm
  • Auswechselbare, scharnierte Spannbacke

Achtung: für kunststoffummantelte Bremsleitungen HAZET 2193/4 K verwenden


  • Spezialguss
  • Metall-Kasten (HAZET-Blau)
  • 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 290 mm x 173 mm x 50 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 3.11 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 12
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BREMSENDIENST
hz-class Hauptklasse:
600240 Bremsendienst
Anzahl Werkzeuge:
12
Bezeichnung Produktgruppe:
Bördelgerät
Produktgruppe:
2191
Netto-Gewicht (kg):
3.11 kg
Länge:
290 mm
Material:
Spezialguss
Abmessungen / Länge:
290 mm x 173 mm x 50 mm
Verpackung außen:
Metall-Kasten (HAZET-Blau)
Verpackung innen:
2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
Stückliste:
2181N-1 | 2191 | 2191-1 | 2191-2 | 2191-3 | 2191-4 | 2191-5 | 2191-6 | 2191-8 | 2191-9 | 2191-10 | 2191-90
Produktempfehlung:
4956-1 | 2871-E24 | 748LGB-4 | 612N-12X14 | 2200SC-2
Ersatzteil:
2191PL | 163-469L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21019090
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,03*
€ 584,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,68*
€ 580,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,60*
€ 557,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,62*
€ 545,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,13*
€ 523,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.