Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bördelgerät Satz 2193/4K ∙ Anzahl Werkzeuge: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2193/4K
2193/4K
Artikel-Nr.:
     C1156-2193/4K
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2193/4K
EAN/GTIN:
     4000896014088
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
Radlager-Werkzeugsatz
bördelgerät hazet

Anwendung:
Speziell für F-Bördel an kunststoffummantelten Bremsleitungen ⌀ 4,75 mm

  • Metall-Kasten (HAZET-Blau)
  • 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 290 mm x 173 mm x 50 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.32 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 4
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BREMSENDIENST
hz-class Hauptklasse:
600240 Bremsendienst
Anzahl Werkzeuge:
4
Bezeichnung Produktgruppe:
Bördelgerät
Produktgruppe:
2193
Netto-Gewicht (kg):
2.32 kg
Länge:
290 mm
Abmessungen / Länge:
290 mm x 173 mm x 50 mm
Verpackung außen:
Metall-Kasten (HAZET-Blau)
Verpackung innen:
2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
Stückliste:
2181N-1 | 2193-1 | 2193-2 | 2193A
Produktempfehlung:
4956-1 | 2871-E24 | 748LGB-4 | 612N-12X14 | 2200SC-2
Ersatzteil:
2193PL | 163-470L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21019090
Weitere Suchbegriffe: bördelgerät, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 403,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 403,03* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,08*
€ 539,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,69*
€ 533,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,32*
€ 514,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,89*
€ 504,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,03*
€ 479,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.