Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit Schlagschraubendreher Satz 2272/23N ∙ Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) ∙ Kreuzschlitz Profil PH, Innen-Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX® Profil ∙ Anzahl Werk...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2272/23N
2272/23N
2272;2272/23N
163-215/5;163-217/6;163-245/12;163-243/7;163-270/9;163-271/9;163-302/6;2588-1/4;2588-2/5;3788/4;163-460/7;1557/10;8801/6;2272/23N;4760-M10X1/9;853-1;854T;854-1;844/5;1557/9;986/9;1557/32;854;2200/36;992/9;4797/10;4760-M9X1/9;4760-M10X1.25/9;4760-M8X1/9;4670-9/5;986/9N;958N/6;843-1/8;853-6;853-2;163-333L;163-323L;163-467L;163-270L;163-271L;163-218L;163-217L;163-215L;163-361L;163-302L;163-326L;163-321L;163-350L;163-347L;163-245L;163-341L;163-253L;163-460L;163-339L;163-337L;163-346L;163-338L;163-243L;163-360L
Artikel-Nr.:
     C1156-2272/23N
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2272/23N
EAN/GTIN:
     4000896192687
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Knarrenringschlüssel-Satz
  • Betätigen von festsitzenden Schraubverbindungen durch Schlag
  • Bis 80 Nm Löse- bzw. Anzugs-Drehmoment
  • Umschaltbar (Rechts- und Linksgewinde)
  • Schlagschraubendreher-Griff vor jedem Schlag zum Vorspannen nach links (Lösen bzw. Rechtsgewinde) bzw. rechts (Anziehen bzw. Linksgewinde) drehen. Mit 300 g Hammer auf die Kopfseite des Schlagschraubendrehers schlagen
  • Kein Strom, Druckluft oder andere Hilfsmittel nötig
  • Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
  • Antrieb: Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Innen-Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX® Profil
  • Abmessungen / Länge: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Anzahl Werkzeuge: 23
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BREMSENDIENST
hz-class Hauptklasse:
235020 Schraubendrehereinsätze ∙ Bits Satz ∙ Sortiment
hz-class Unterklassen:
600240 Bremsendienst
Anzahl Werkzeuge:
23
Bezeichnung Produktgruppe:
Bit Schlagschraubendreher
Produktgruppe:
2272-Satz
Abtrieb:
Kreuzschlitz Profil PH | Innen-Sechskant Profil | Schlitz Profil | Innen TORX® Profil
Antrieb:
Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
Breite:
153 mm
Länge:
185 mm
Abmessungen / Länge:
185 mm x 153 mm x 52 mm
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Stückliste:
2206-5 | 2206-6 | 2206-8 | 2206-10 | 2210-8 | 2210-9 | 2210-10 | 2210-12 | 2210-14 | 2217-PH2 | 2217-PH3 | 2217-PH4 | 2224-T30 | 2224-T40 | 2224-T45 | 2224-T50 | 2272
Produktempfehlung:
840/5 | 1961R-3 | 9033-10 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Ersatzteil:
165-S | 163-333L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040411
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Schlag-Schraubendreher, Schlag-Schraubenzieher, Schlagschraubendreher, Schlagschraubenzieher, TORX-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz hazet, bit satz, Aufnahme für Bits,Aufnahme für Schrauberklingen,Bit-Halter,Halter für Bits,Halter für Schrauberklingen,Magnethalter für Bits,Schrauberkklingen-Halter,Universalhalter,Werkzeugschaft,Bithalter
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.