Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Lufthydraulische Pumpe 4932N-110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4932N-110
4932N-110
Artikel-Nr.:
     C1156-4932N-110
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4932N-110
EAN/GTIN:
     4000896187393
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Lufthydraulikpumpe
lufthydraulikpumpe
  • Inklusive Manometer und 1,8 Meter Hydraulik-Schlauch mit Anschlusskupplung
  • Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (14″)
  • Hydraulikanschluss: 16,41 mm (38″) – 18 NPTF
  • Großes Betätigungspedal: Pumpen, Halt, Ablass
  • Tank aus Stahlblech
  • Füllmenge: 1500 cm³
  • Nutzbare Menge: 1000 cm³
  • Abmessungen: 260 x 140 x 186 mm
  • Max. Betriebsdruck [bar]: 700 bar
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 8.4 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Radlager/Radnabe
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
Bezeichnung Produktgruppe:
Radlager-Werkzeug
Produktgruppe:
4932
Netto-Gewicht (kg):
8.4 kg
Produktempfehlung:
4932N-100 | 4684-2 | 7294-5STAC | 4930-8245 | 4915/15
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109090
Weitere Suchbegriffe: Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.183,58*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.280,52*
€ 1.523,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.215,34*
€ 1.446,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.198,20*
€ 1.425,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.188,66*
€ 1.414,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.183,58*
€ 1.408,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.