Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubenausdreher Satz 840/5 ∙ Anzahl Werkzeuge: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
840/5
840/5
Artikel-Nr.:
     C1156-840/5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     840/5
EAN/GTIN:
     4000896035762
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
Schraubenausdreher
  • Schraubenausdreher Satz, Inhalt:
    840-1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5
  • Kunststoff-Kasten
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 5
Weitere Informationen:
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
hz-class Hauptklasse:
280020 Schraubenausdreher ∙ Mutternsprenger ∙ Gewindereparatur
Anzahl Werkzeuge:
5
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubenausdreher
Produktgruppe:
840
Netto-Gewicht (kg):
0.11 kg
Material:
Chrom-Vanadium
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten
Stückliste:
840-1 | 840-2 | 840-3 | 840-4 | 840-5
Produktempfehlung:
841/25 | 847-0410A | 844/5 | 842AIG-1/4 | 849
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
111 g
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045006
Weitere Suchbegriffe: Schraubenausdreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Gewindeschneidwerkzeuge,Ausdreher,Ausdreher Schrauben,Gewinde Reparatursatz,Schraubenausdreher-Satz
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,32* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.